pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0600FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0600MM - 445L-P4C0600FP

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0600FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Altezza campo di protezione - 600 mm

  • Altezza del sensore - 601 mm

  • Portata del campo di protezione - 5 m

  • Risoluzione della tenda luminosa - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072843048

Codice prodotto

RCK445L-P4C0600FP

Cod. produttore

445L-P4C0600FP

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza campo di protezione:

600 mm

Altezza del sensore:

601 mm

Portata del campo di protezione:

5 m

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Lunghezza del sensore:

19.8 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione muting:

sì

Larghezza del sensore:

15.5 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Override possibile:

sì

Tempo di reazione:

26.3 ms

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Con codifica raggio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0600MM