Automazione industriale
10000 prodotti
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Tipologia: Altro
Adatto per numero di poli: 4
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Modulo di comunicazione
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Numero di interfacce HW seriali RS485: 0
Numero di interfacce HW seriali RS232: 0
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite analogiche: 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 200 kW
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
SIL secondo IEC 61508: Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Senza
Adatto per funzioni di sicurezza: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 380...415 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 16 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.2 kW