Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Materiale: Altro
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 600 mm
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Lunghezza: 372 mm
Potenza della lampada: 10 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Materiale: Acciaio
Altezza: 1000 mm
Larghezza: 1200 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...240 V
Corrente d'uscita max.: 200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...240 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Corrente nominale: 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V