Automazione industriale
10000 prodotti
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...12 V
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Dimensione modulare dei contatti: 5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 9
Intervallo di misura corrente: 0.25...16 A
Sovracorrente monofase possibile: sì
Sottocorrente monofase possibile: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Altre connessioni
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rullo regolabile
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Categoria di arresto secondo IEC 60204: Altro
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 2
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Colore: Rosso
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 24...120 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 24...120 V
Tipologia: Altro
Corrente nominale In: 32 A
Numero di morsetti cavallottati: 20
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva ad asta