Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 6 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 22 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di punti di comando: 1
Colore parte superiore scatola: Giallo
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Esecuzione del collegamento elettrico: Con cavo preconfezionato
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo assiale
Tensione di alimentazione: 10...38 V
Intervallo di misura lunghezza: 0.4...4 mm








.jpg?847585758368649085AB8976B8996295B5AA857E869658657973BEB5B9&ts=1791956916745&type=small)