Automazione industriale
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Apparecchio base
SIL secondo IEC 61508: 3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.6 kW
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore 1/2 pollici
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo: sì
Adatto al montaggio su staffa: no
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 12
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN