Automazione industriale
10000 prodotti
Diametro della calotta: 33.8 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 6 A
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Piatto
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Tipologia: Altro
Corrente nominale In: 32 A
Numero di morsetti cavallottati: 20
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Senza
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Diametro del cavo ammesso: 3...14 mm
Tipo di montaggio: Altro