Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Blu
Dimensione: 50...52
Dimensioni (US/CA): L
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Materiale dell'isolamento: Poliammide
Protezione della superficie: Stagnato
Senza alogeni: sì
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 40 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 300...300 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 300...300 mm²
Tipologia: Apparecchio elettronico per scrittura etichette
Risoluzione di stampa: 180 DPI
Numero di righe di testo: 1...5
Portata: 1200 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Designazione della dimensione: Altro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...10 mm
Diametro filo: 10...25 mm