Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Alluminio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...4 mm²
Sezione: 50...95 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Intaglio
Colore: Nero
Tipo di chiusura: Cerniera lampo
Dimensioni (US/CA): M
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Con vite: sì
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 12 mm
Tipologia: Pannello
Materiale: Plastica
Larghezza: 650 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella