Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Modalità di lavoro: Elettrodo conduttore
Gamma di rendimento max.: 6 m²
Colore: Grigio
Dimensione: 60...60
Dimensioni (US/CA): XXL
Diametro esterno: 41 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 63 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 376 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Sezione: 185...200 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori per alta tensione
Stampo per pressatura: Compressione circolare
Colore: Grigio
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Colore: Bianco
Tipologia: Berretto a tesa larga
Materiale: Polietilene (PE)
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 10 W
Temperatura d'esercizio: 100...450 °C