Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Altra designazione: SC
Portata: 2200 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione: 2.5...6 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Pressaggio quadrato
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.83 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.05 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 25 mm
Lunghezza di taglio: 800 mm
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 20
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 186.43 mm
Larghezza della banda: 4.674 mm