Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Apertura di chiave grande: 19 mm
Apertura di chiave piccola: 18 mm
Adatto per perno rotante: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione: 32 mm
Diametro interno prima della retrazione: 145 mm
Senza alogeni: sì
Colore: Nero
Tipo: Stivale
Tipo di chiusura: Lacci
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 65 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Colore: Nero
Materiale: Altro
Larghezza: 19 mm