Attrezzature e Materiale di consumo
Esplorate una vasta gamma di accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrici), indispensabili per ogni professionista del settore elettrico. Troverete anche cacciaspine, accessori e ricambi per banchi da lavoro, oltre a borse, cassette e carrelli portautensili, perfetti per organizzare e trasportare gli utensili con facilità e sicurezza.BM S.P.A., U-GROUP SPA, e MILWAUKEE - AEG sono solo alcune delle marche rinomate che offriamo. Questi marchi, insieme a ABC TOOLS SPA, CIMCO INTERNATIONAL, INTERCABLE SRL, e altri, offrono prodotti di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze professionali.L'uso sicuro ed efficiente degli strumenti è fondamentale per i professionisti del settore elettrico. La nostra selezione di prodotti comprende attrezzi indispensabili come trapani, pinze per terminale, e multimetri digitali, oltre a scarpe di sicurezza e scale per garantire la vostra protezione sul luogo di lavoro. Ricordate, la sicurezza e l'efficienza sono due aspetti cruciali per ogni professionista.
10000 prodotti
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 365.76 mm
Larghezza della banda: 4.673 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 302.26 mm
Larghezza della banda: 4.673 mm
Intervallo di misura corrente/AC: 0.001...1200 A
Tipo di corrente: AC
Apertura della pinza: 52 mm
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 3.5 mm
Stampa: Senza