Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Altezza: 7.62 cm
Diametro: 7.6 cm
Colore: Grigio
Tipologia: Alti alla caviglia
Tipo: Scarpa
Quota di collegamento: 1/4 di pollice
Lunghezza totale: 65 mm
Dimensione bit: 7 mm
Sezione: 0.1...6 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 367 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 16