Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 2 mm
Diametro esterno del cavo ad anello: 290...290 mm
Colore: Rosso
Larghezza: 100 mm
Taglia di guanti: 9
Colore: Grigio
Isolato: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...25 mm²
Numero di poli: 4
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Diametro esterno del tubo: 164...169 mm
Materiale: Acciaio
Rivestimento: Senza
Diametro esterno del tubo: 32...36 mm
Materiale: Acciaio
Rivestimento: Senza
Diametro esterno del tubo: 93...103 mm
Materiale: Acciaio
Rivestimento: Senza
Apertura di chiave grande: 22 mm
Lunghezza: 255 mm
Apertura di chiave piccola: 22 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Carico utile ammesso: 445 kg
Fissaggio finale: Con gancio a scatto rapido
Diametro del avo: 3 mm
Materiale: Rame
Protezione della superficie: Stagnato