Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
- copia
- copia
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore: Giallo
Materiale: Altro
Larghezza: 19 mm
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Altro
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no