Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 207 mm
Larghezza della banda: 5.9 mm
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 25 A
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 30 mm
Larghezza: 17 mm
Colore: Nero
Per diametro max. del fascio: 12.7 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 30 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 1.3 Ah
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 10 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 185.67 mm
Larghezza della banda: 4.67 mm