Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 2
Numero di canali: 1
Tensione di commutazione: 1 V
Corrente di commutazione: 0 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 4
Corrente nominale In: 2 A
Tensione nominale: 60 V
Temperatura ambiente: -40...85 °C
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
Materiale di rivestimento del cavo: PVC
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 12
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4