SIEMENS - SIE6GT20900BE00 M12 CONNECTOR / 8 PIN, MALE - 6GT20900BE00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 2 A
Temperatura ambiente - -40...-40 °C
Tensione nominale - 60 V
Categoria di sovratensione - II
Grado di inquinamento - 3
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4034106025496
Codice prodotto
SIE6GT20900BE00
Cod. produttore
6GT20900BE00
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
2 A
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...0.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
- Tipo: M12
- Poli:8
- Formato: Maschio, dritto
- Morsetti: A vite
- Quantità minima ordinabile: 5 pezzi
- Connessione robusta adatta per ambienti industriali.
- Facile installazione grazie ai morsetti a vite.
- Disponibilità in lotti minimi per soddisfare piccole e medie esigenze.
Connettore RF M12 a 8 poli, male, diritto
Il connettore RF M12 a 8 poli è progettato per applicazioni industriali, offrendo una connessione affidabile e sicura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


