Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Tipologia: Adattatore Y
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 30 V
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del rivestimento di contatto: Oro
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Protocollo radio: ISO 18000-3
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 65 mm