Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del rivestimento di contatto: Oro
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 16 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 3
Numero di slot per sensori/attuatori: 10
Lunghezza del cavo preconfezionato: 5 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0