LOVATO ELECTRIC - CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3 ATT.FASTON 11BGF0910D060 - 11BGF0910D060
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC - 60 V
tipo di tensione per l’azionamento - DC
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V - 20 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale - collegamento a connettore piatto
Confezione
1 PZ
EAN
8013975121375
Codice prodotto
LO11BGF0910D060
Cod. produttore
11BGF0910D060
Produttore
LOV11BGF0910D060
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:
60 V
tipo di tensione per l’azionamento:
DC
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V:
20 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale:
collegamento a connettore piatto
adatto per installazione in serie:
No
numero di contatti di chiusura, contatti principali:
3
numero di contatti di apertura, contatti principali:
0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:
1
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:
0
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V:
9 A
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
4 A


