Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del corpo: Altro
- copia
- copia
Per diametro esterno cavo: 3.5...5 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Protocollo radio: ISO 15693
Tipo di memoria: EEPROM
Portata max.: 80 mm