YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB320345 MEMORIA DIAMETRO 30, 112BYTES - XGHB320345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo radio - ISO 15693
Portata max. - 80 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 0 mm
Confezione
5 PZ
EAN
3389119021357
Codice prodotto
TSIXGHB320345
Cod. produttore
XGHB320345
Produttore
TSI
Protocollo radio:
ISO 15693
Portata max.:
80 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
0 mm
Altezza:
3 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Profondità:
0 mm
Diametro:
30 mm
Peso:
5 g
Tag elettronico RFID, 13,56 MHz, Disco Ø 30x3, 0,112 kB. gamma prodotto: OsiSense XG - tipo di prodotto o componente: tag elettronico - nome tag elettron RFID: XGHB - frequenza RFID: 13.56 MHz - design: disco - capacità memoria: 112 B - nome stazione: XGCS - distanza di rilevamento nominale: 42 mm con XGCS49 + espansore campo XGFEC540, 48 mm con XGCS49, 65 mm con XGCS85, 65 mm con XGCS89, 80 mm con XGCS49 + espansore campo XGFEC2525 - dimensioni esterne: Ø 30 x 3 mm - quantità per confezione: set da 5 - tempo di lettura: 12 + 0.825 x (n° 16-bit wd) ms - tempo di scrittura: 12+5,6 x (num parole 16-bit ) ms - grado di protezione IP: IP68 - tipo di fissaggio: con viti. Benefici: Pronti per l' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell'accesso....


