Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Tipologia: Morsetto
Altezza: 20 mm
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Larghezza: 1200 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Distanziale
Larghezza: 0 mm
Altezza: 13.5 mm
Profondità: 300 mm
Larghezza: 1000 mm
Altezza: 44 mm
Numero di unità di altezza (UA): 1
Larghezza: 482.6 mm
Manetta: no
Tipo di chiusura: Cilindro