pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV533161 PANELLO CIECO RACK 19 1U - 533161

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV533161 PANELLO CIECO RACK 19 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8424450192290

Codice prodotto

TVV533161

Cod. produttore

533161

Produttore

TVV

Pannello cieco per Rack 19''. Progettato per riempire spazi vuoti in un rack, migliora la circolazione dell'aria e l'aspetto del rack coprendo gli spazi aperti tra le apparecchiature Altezza (U): 1U.. Resistente: costruito in acciaio 1,2mm di spessore (Art. 533161 e 533162) e in alluminio 3mm di spessore (Art. 533163). Gran facilità d'installazione ed utilizzo. Colore nero (RAL 9005). Include viti dadi per la sua installazione al rack de 19''.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL