Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
classe di protezione secondo IEC 61140: I
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 131 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Altro
Profondità: 600 mm
Larghezza: 1000 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 175 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Altro
Profondità: 11.3 mm
Larghezza: 80 mm
Tipologia: Base piastra intermedia
Materiale: Plastica
Larghezza: 320 mm
Tipologia: Pannello guidacavi
Materiale: Metallo
Larghezza: 75 mm