WEIDMULLER - WEI2584260000 CABTITE FRL 4-1 BK - 2584260000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 80 mm
Profondità - 11.3 mm
Colore - Nero
Altezza - 68.8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4050118616200
Codice prodotto
WEI2584260000
Cod. produttore
2584260000
Produttore
WEI
Tipologia:
Altro
Larghezza:
80 mm
Profondità:
11.3 mm
Colore:
Nero
Altezza:
68.8 mm
Numero RAL:
9005
Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


