Installazione civile
10000 prodotti
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Tipo di comando: Manopola
Tipo di montaggio: A parete
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Selettore rotativo/a pressione
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 3 m
Collegamento 1: Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Accessorio: no
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Rosso
Tipologia: Tipo italiano P11
Tipo di montaggio: Incassato
Larghezza dell'apparecchio: 22.8 mm
Altezza dell'apparecchio: 38.1 mm
Corrente d'uscita max.: 1000 mA