4 BOX SRL - 4BX4BUSBP503.KG USB P503 BT LIVINGNOW NERA - 4BUSBP503.KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Nero
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
46 Kg CO₂-eq
EAN
8053839324047
Codice prodotto
4BX4BUSBP503.KG
Cod. produttore
4BUSBP503.KG
Produttore
FIN
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Nero
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza dell'apparecchio:
67.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
44.8 mm
Profondità dell'apparecchio:
46.6 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Trattamento antibatterico:
no


