Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Specifica isolamento fili: Polietilene (PE)
Isolamento filo: PVC
Tensione nominale U0: 450 V
Tipologia: Profilo
Corrente nominale In: 363 A
Larghezza: 20 mm
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Colore del rivestimento: Rosso
Numero di fili: 5
Lunghezza: 129.4 m
Applicazione: Altro
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Superficie conduttore: Ramato
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Tipologia: Piatto
Lunghezza: 4000 mm
Larghezza: 25 mm
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 34
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 12























.jpg?847586768769659081959AA4826F63648975B375835758657973BEB5B9&ts=1778127307156&type=small)