pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0010071/100 OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 12G1,5 - 0010071/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0010071/100 OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 12G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774534220

Codice prodotto

LPP0010071/100

Cod. produttore

0010071/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Tensione nominale U0:

300 V

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

12 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

48 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

279 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche