Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Altro
Armatura: Filo
Isolamento filo: PVC
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Isolamento filo: PVC
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 22 kcmil
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Dimensioni AWG: 22
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore: 6.68 mm
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Superficie conduttore: Stagnato
Guaina protettiva: Poliuretano (PUR)
Isolamento filo: PVC
Tensione nominale U0: 300 V
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V






















.jpg?847586768769659081959AA4826860648076B375835758657973BEB5B9&ts=1778127309937&type=small)