pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23039 SIHF 7G4 QMM REDBRAUN - 23039

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23039 SIHF 7G4 QMM REDBRAUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070845044

Codice prodotto

HLK23039

Cod. produttore

23039

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

Elemento ritorto:

No

Colore del rivestimento:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

15.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-60...180 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-60...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK23039 - SIHF 7G4 QMM REDBRAUN