Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 2 mm²
Numero di fili: 7
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Armatura: Filo
Tensione nominale U: 1000 V
Tensione nominale U0: 600 V
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 20 kcmil
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Dimensioni AWG: 20
sezione nominale del conduttore: 150 mm²
Geometria del cavo: Tondo
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 11.7 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Dimensioni AWG: 16
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Schermatura tramite elemento ritorto: Senza
sezione nominale del conduttore: 0.22 mm²
Numero di fili: 16