DEVI - DEI140F1229 DEVIflex 10T 1220W 230V 120m - 140F1229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 10 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
EAN
5703466223659
Codice prodotto
DEI140F1229
Cod. produttore
140F1229
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
10 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
6.9 mm
Lunghezza:
120 m
Colore:
Rosso
Applicazione:
Altro