Cavi
10000 prodotti
Armatura: Filo
Rinforzo del materiale: Acciaio
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 60 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Guaina protettiva: Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U: 1000 V
Tensione nominale U0: 0.6 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 25
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 18
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 10
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 16 kcmil
Superficie conduttore: Stagnato
Dimensioni AWG: 16
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 18 kcmil
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Dimensioni AWG: 18
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 1























.jpg?847586768769659081959AA4826966648675B375835758657973BEB5B9&ts=1778127386887&type=small)