pagina iniziale

DEVI - DEI140F1252 DEVIflex 18T 2775W 230V 155m - 140F1252

copiacopia
DEVI - DEI140F1252 DEVIflex 18T 2775W 230V 155m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 60 °C

  • Potenza termica - 18 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466223888

Codice prodotto

DEI140F1252

Cod. produttore

140F1252

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

60 °C

Potenza termica:

18 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

6.9 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Lunghezza:

155 m

Colore:

Rosso

Applicazione:

Altro