Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 2 mm²
Numero di fili: 1
Superficie conduttore: Ramato
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 400 A
Lunghezza: 1400 mm
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Superficie conduttore: Altro
Materiale del conduttore: Rame
Materiale del rivestimento: Poliammide
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Potenza termica: 10 W/m
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 12
Armatura: Filo
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0: 300 V
Marcatura filo: Colore
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V