Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 22 kcmil
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Dimensioni AWG: 22
Armatura: Filo
Rinforzo del materiale: Acciaio
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 200 °C
Potenza termica: 30 W/m
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Potenza termica: 17 W/m
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 25
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 7