Cavi
10000 prodotti
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
Rinforzo del materiale: Rame
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
sezione nominale del conduttore: 6 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Dimensioni AWG: 10
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 0.22 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 10
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Colore del rivestimento: Verde
Numero di fili: 2






















.jpg?847586798567669085758877836F8F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378787D73BCA797&ts=1775866290416&type=small)