pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR-67GRM100 FR0HH2R 6 X 0,75 GRIG. AF MAT.100 ECA - FR-67GRM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR-67GRM100 FR0HH2R 6 X 0,75 GRIG. AF MAT.100 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427008293

Codice prodotto

ITCFR-67GRM100

Cod. produttore

FR-67GRM100

Produttore

ITC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Più

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...80 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavi schermati per dati e comandi FR2OHH2R (Tipo FR) - Eca. Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV. Conformità norme: CEI 20-22.III CEI 20-20 IEC 332.3C VDE 0812 CEI UNEL 36762