Cavi
10000 prodotti
Flessibile: no
Tipologia: Altro
Corrente nominale In: 63 A
Rinforzo del materiale: Alluminio
Tensione nominale U: 500 V
Tensione nominale U0: 300 V
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 5 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 2 mm²
Colore del rivestimento: Nero
Numero di fili: 3
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 10
Materiale del rivestimento: PVC
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC