Cavi
10000 prodotti
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG): 19 kcmil
Superficie conduttore: Argentato
Materiale del conduttore: Rame
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Tipologia: Piatto
Altezza: 63 mm
Larghezza: 1750 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Colore del rivestimento: Verde
Numero di fili: 1
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 3
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 2
















.jpg?847586798567669085758877836F8F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378787D73BCA797&ts=1775866329235&type=small)