Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 8
Volume di fornitura: Altro
Tipologia: Derivazione a T
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Potenza termica: 33 W/m
Volume di fornitura: Altro
Tipologia: Terminazione nastro riscaldante
Tipologia: Piatto
Altezza: 5 mm
Larghezza: 20 mm
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Potenza termica: 25 W/m
sezione nominale del conduttore: 50 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Colore del rivestimento: Bianco
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 120 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 1