RAYTECH SRL - RYT220799-000 MCA 10 - CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - 220799-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 33 W/m
Tensione nominale - 230 V
Altezza - 5 mm
Confezione
1 M
EAN
7449073522737
Codice prodotto
RYT220799-000
Cod. produttore
220799-000
Produttore
RYT
Applicazione:
Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
33 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
5 mm
Schermatura:
Intrecciato
Larghezza:
10.5 mm
Cavo scaldante autoregolante antigelo per RAMPE. Temperatura massima di funzionamento 65°C. Potenza a 0°C nel cemento 50 W/m. 40 A. Lunghezza massima 90 m