Termoidraulica
10000 prodotti
Fonte di calore: Aria ambiente
Volume nominale: 200 l
Tipologia: Monoblocco
Adatto per acqua calda sanitaria: sì
Tipologia: Unità interna
Raffreddamento integrato: no
Adatto per acqua calda sanitaria: sì
Tipologia: Unità interna
Raffreddamento integrato: no
Tipologia: Unità esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 5.1
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 10 kW
Tipologia: Unità esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.9
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 8 kW
Pressione di lavoro massima: 8 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo: 4...45 °C
Diametro nominale: 1/2 pollice (15)
Materiale di tenuta: Altro
Protezione superficiale collegamento 1: Non trattato
Materiale collegamento 1: Ottone