pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-080HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 080 MONOFASE - AHW-080HCDS1

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-080HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 080 MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità esterna

  • Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 8 kW

  • COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.9

  • COPd a Tj=+7°C - 6.74

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634895175

Codice prodotto

HISAHW-080HCDS1

Cod. produttore

AHW-080HCDS1

Produttore

HIS

Tipologia:

Unità esterna

Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

8 kW

COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

4.9

COPd a Tj=+7°C:

6.74

Adatto per acqua calda sanitaria:

Raffreddamento integrato:

no

Richiesto controller esterno:

no

Tipo di refrigerante:

R32

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Adatto per raffreddamento attivo:

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

Controllo della temperatura ambiente:

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Controlli piscina:

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

5.8 kW

Lunghezza massima tubazione:

45 m

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

Larghezza dell'apparecchio esterno:

900 mm

Altezza dell'apparecchio esterno:

750 mm

Profondità dell'apparecchio esterno:

340 mm

Peso dell'apparecchio esterno:

50.5 kg

Con resistenza elettrica:

no

Telecomando possibile:

Refrigerante pre-caricato:

1.26 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Integrazione solare:

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Standard

Trasferimento di dati via internet:

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

DC

SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie:

4.92

ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie):

194 %

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:

A+++

SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) a condizioni medie:

3.42

ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni medie):

134 %

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni medie:

A++

Unita Esterna Split aria/acqua in R32 modello AHW-080HCDS1, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 8,0 kW (massima 11 kW) per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tipologia split, singola ventola, alimentazione elettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 750x900x340, peso netto 48,5 kg. Pressione sonora massima 47 dB(A), minima 38 dB(A). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 15~60?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~40?C aria esterna, 15~55?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in raffrescamento 5~46?C aria esterna, 5~22 ?C mandata acqua. Prestazioni certificate KEYMARK. Classe energetica in riscaldamento A+++ a 35?C, A++ a 55?C. Prestazioni in riscaldamento: (A7/W35) 11,0 kW COP 4,40 - (A7/W55) 9,0 kW COP 3,10 - (A-7/W35) 7,3 kW COP 2,87. Prestazioni in raffrescamento: (A35/W18) 7,1 kW EER 5,1 - (A35/W7) 6,0 kW EER 3,60. Connessioni refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,53 mm (3/8"). Lunghezza massima linee frigorifere 45 m, dislivello massimo UE/UI 30 m.