Termoidraulica
10000 prodotti
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Bronzo
Collegamento 1: Manicotto a pressare
Materiale scambiatore di calore: Acciaio inossidabile
Potenza nominale, 80-60°C: 32 kW
Esecuzione chiusa: sì
Lunghezza: 380 mm
Altezza: 818 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 292 W
Materiale della caldaia: Acciaio
Volume del serbatoio: 1000 l
Altezza: 1950 mm
Forma design: Senza miscelatore
Con set di compressione: no
Collegamento: Altro
Stadio di compressione articolo: PN 10
Connessioni: Filettatura esterna
Diametro nominale: DN32
Qualità del materiale: Altro
Stadio di compressione articolo: PN 32
Diametro nominale: DN25
Diametro esterno tubo: 14 mm
Materiale anello di compressione: Ottone
Adatto per tubo in plastica: sì