pagina iniziale

ESBE SRL - ESB66001100 ESBE GMA411 SEPARATOR - 66001100

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB66001100 ESBE GMA411 SEPARATOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altro

  • Forma design - Senza miscelatore

  • Con set di compressione - no

  • Valvola di arresto - no

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193055215

Codice prodotto

ESB66001100

Cod. produttore

66001100

Produttore

ESB

Collegamento:

Altro

Forma design:

Senza miscelatore

Con set di compressione:

no

Valvola di arresto:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Con prese mobili:

no

Con sifone:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 6

Valvola di non ritorno sostituibile:

no

Protezione della superficie:

Altro

Serie GMA410 è un separatore idraulico per separare il circuito di riscaldamento secondario dalla fonte di riscaldamento. Le serie GMA420/430/440/450 sono collettori per gruppi di circolazione. I collettori sono disponibili per 2, 3 e su richiesta per 4 e 5 circuiti di riscaldamento. Le serie GMA500 sono collettori con separatore idraulico integrato per 2 e 3 circuiti di riscaldamento.